Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Pro M452dn Farblaserdrucker A4 27 S./min 27 S./min 600 x 600 dpi LAN, Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y036921
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF389A
EAN/GTIN:
     0888793383100
Suchbegriffe:
Color Laser Printer
Farbdrucker
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Ideale Druckleistung und zuverlässige Sicherheit für Ihre Arbeitsweise. Mit diesem leistungsfähigen Farbdrucker können Sie Aufgaben schneller erledigen und Ihre Daten vor Bedrohungen schützen. Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence sorgen für eine höhere Reichweite.

Schalten Sie mit diesem leistungsfähigen, sofort betriebsbereiten Farbdrucker im Büro einen Gang höher. Drucken Sie die erste Seite und zweiseitige Dokumente schneller als Wettbewerber. Schützen Sie Gerät, Daten und Dokumente – vom Systemstart bis zum Herunterfahren

-Die Ausdrucke stehen Ihnen umgehend zur Verfügung – ohne Wartezeiten. Der Drucker ist im Nu betriebsbereit und druckt schneller als Wettbewerber
-Bewältigen Sie mehrseitige Dokumente im Handumdrehen mit einer Funktion für beidseitiges Drucken, die schneller ist als die Lösungen der führenden Mitbewerber
-Die Sicherheitsfunktionen schützen vor komplexen Bedrohungen und sorgen so jederzeit für sicheres Drucken

Erzeugen Sie professionellere Farbdrucke als je zuvor. Die speziellen Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence bieten bessere Leistung, höhere Energieeffizienz und echte HP Qualität, mit der Mitbewerber einfach nicht mithalten können

-Bekommen Sie mehr für Ihr Geld – dank Original HP Tonerkartuschen mit hoher Reichweite und JetIntelligence
-Verlassen Sie sich mit dem HP ColorSphere 3 Toner auf professionelle Qualität bei hoher Druckgeschwindigkeit
-Schützen Sie sich vor Betrug mit der innovativen Anti-Betrugs-Technologie und stellen Sie sicher, dass Sie die echte HP Qualität erhalten, für die Sie bezahlen
-Dank vorinstallierter Tonerkartuschen können Sie sofort loslegen. Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch optionale Kartuschen mit hoher Reichweite

Erstellen Sie für einen reibungslosen Arbeitsablauf problemlos Dokumente und sparen Sie gleichzeitig Energie. Dieser energiesparende Drucker lässt sich einfach einrichten und verwalten und ist auch für anspruchsvollste Büroumgebungen geeignet

Verwalten Sie Aufgaben problemlos direkt auf dem Gerät. Das 2-zeilige LCD-Display ist einfach zu lesen und zu bedienen
Dieser Drucker ist leicht einzurichten, ermöglicht eine einfache Verwaltung der Geräteeinstellungen und steigert so die gesamte Druckeffizienz

Sorgen Sie für die nötige Flexibilität, damit Sie auf sich verändernde Anforderungen oder Geschäftschancen reagieren können – im Büro oder unterwegs. Dank der Ethernet-Funktionen profitieren Sie von Konnektivität und können problemlos arbeiten – egal wo Sie gerade sind

-Drucken Sie über eine Vielzahl von Smartphones und Tablets – in der Regel ohne Konfigurationen oder Apps
-Installieren, drucken, weiterleiten: Ein Kinderspiel mit integrierten Ethernet-Netzwerkfunktionen
Features:
Professionelle Druckqualität in S/W und Farbe mit HP ImageREt 3600
Druckt schnell mit bis zu 27 S./min. in S/W und in Farbe
Netzwerkfähig mit schnellem Gigabit-LAN
Schneller beidseitiger Druck mit 24 Bildern pro Minute
Ausgabe der ersten Seite bereits nach ca. 10 Sekunden
250 Blatt Papierkassette + 50 Blatt Mehrzweckzufuhr
Direktdruck von Smartphones und Tablet-PCs per HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0
Optional verfügbare HP Original Tonerkartuschen mit JetIntelligence und hoher Reichweite
Lieferumfang:
Inkl. Starter-Toner für bis zu 1200 S. in S/W und Farbe.
Hinweise:
ACHTUNG: Die Produktabbildungen zeigen das Produkt evtl. mit erweiterter Ausstattung (z.B. mit zusätzlich montierter Papierkassette). Dies dient der leichteren Erkennbarkeit von möglichen Optionen bei dem Produkt.
Bitte beachten Sie deshalb immer die ausgelobte Artikelbeschreibung und den Lieferumfang!!

Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstell ...
Weitere Informationen:
Höhe:
295 mm
Breite:
412 mm
Duplexeinheit:
Ja
Netzwerk:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker
Druckgeschwindigkeit Farbe:
27 S./min
Gewicht:
18.9 kg
Drucktechnik:
Laser, Farbe
Display:
Textdisplay 2-zeilig
Geeignet für:
Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) + Text-/Dokumentdruck (Farbe)
Integrierter Speicher:
256 MB
Papierkapazität:
250 + 50 Blatt Multifunktionszufuhr
NFC:
Nein
Anzahl Papierzuführungen:
2
Ausführung:
Farbe
Besonderheiten:
Netzwerk-fähig + Mono-Display + Geschlossene Papierkassette + Airprint-fähig + Beidseitige
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
27 S./min
Papierformat (max.):
A4
Druck-Auflösung:
600 x 600 dpi
Papierkapazität (Fach 1):
250 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, Netzwerkdrucker, laserdrucker farbe hp duplex, laserdrucker farbe, laserdrucker, 888793383100, HP, Color LaserJet Pro M452dn, drucker
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 239,84*
€ 247,35*
Frei Haus
ab € 259,48*
€ 285,60*
Frei Haus
ab € 282,17*
€ 292,18*
Lager 615
Frei Haus
ab € 280,18*
€ 300,00*
Frei Haus
ab € 286,75*
€ 304,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,00*
€ 357,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,16*
€ 352,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,62*
€ 343,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,18*
€ 333,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.