Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak FH P 2110i Fußbodenheizung elektronisch 160W 1m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X99512
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     FH P 2110i
EAN/GTIN:
     4260021871232
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel
Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ist auf einem selbstklebendem Armierungsgewebe aufgenäht. Die Hin- und Rückleiter erzeugen die Wärme und sind aus 7-drähtiger Litze. Dank der Schutzart IP X7 ist diese Fußbodenheizung auch für den Nassbereich geeignet.
Features:
Heizfläche: 1 m²
Elektrosmog arm
Lieferumfang:
Heizmatte · Detaillierte Verlegeanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
0.5 m
Schutzart:
IPX7
Zuleitungslänge:
3 m
Max. Stromaufnahme:
70 mA
W/m:
80 W
Heizleiter-Länge:
2 m
Aufbauhöhe:
3 mm
Betriebsspannung:
230 V
Betriebsart:
elektronisch
Geeignet für:
Naturstein, Fliesen, Holz, Laminat, Teppich, Kork, PVC, Nassbereich etc.
Heizfläche:
1 m²
Heizleistung:
160 W
Produkt-Art:
Fußbodenheizung
Schutzklasse:
II
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 49,15*
€ 64,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,61*
€ 64,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.