Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter P3EFS P3EFS Einbruchschutztresor wasserabweisend Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X993401
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     P3EFS
EAN/GTIN:
     4003482353707
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Der BURG-WÄCHTER Laptop-Tresor Point 3E FS LAP bietet ausreichend Platz für Ihren Laptop oder auch für wichtige Dokumente und Aktenordner. Der solide Korpus und das kompakte Design eignen sich optimal für eine stabile Befestigung in der Wand. Er verfügt über ein elektronisches Zahlenschloss mit dem Sie den General- und Benutzercode selbst programmieren und auf Wunsch jeder Zeit ändern können. Die Besonderheit bei diesem Modell ist die Fingerscan-Technologie. Dadurch lässt sich der Tresor durch Ihren Fingerabdruck öffnen. Dank der motorbetriebenen Verriegelung mit automatischer Türöffnung ist die Handhabung besonders leicht. Da das elektronische Türschloss batteriebetrieben ist, ist kein zusätzlicher Stromanschluss notwendig. Der Laptop-Safe verfügt auch über ein Zusatzschloss für die Notöffnung, wenn Sie in einer Notsituation schnellen Zugriff auf Ihren Laptop brauchen. Beachten Sie, dass die Schlossarmatur 10 mm vorsteht.
Features:
Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul
Solider einwandiger Korpus
General- und Benutzercode
Zusatzschloss für Notöffnung
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Laptoptresor, Point-Safe P 3 E FS LAP, 2 Notschlüssel, 4 Batterien (4 Mignon LR 06 AA), Befestigungsmaterial
Hinweise:
Lieferung per Paket-Dienstleister.
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Tiefe:
380 mm
Höhe:
200 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
445 mm
Innenmaß Tiefe:
323 mm
Innenmaß Höhe:
196 mm
Innenmaß Breite:
441 mm
Gewicht:
15.2 kg
Montageart:
Tisch/Wand
Anzahl der Fachböden:
1
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Innenmaß (B x H x T):
441 x 196 x 323 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Tresor-Besonderheiten:
wasserabweisend
Produkt-Art:
Einbruchschutztresor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 202,85*
€ 234,16*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 208,28*
€ 234,18*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,54*
€ 281,19*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 262,56*
€ 288,97*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 267,81*
€ 294,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,16*
€ 278,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,90*
€ 272,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,95*
€ 268,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.