Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSL Computer Narrow Box Ultra HD Compact v5 Mini PC Intel N5100 (2 x 2.8GHz) 4GB RAM 128GB eMMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X947172
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     85388
EAN/GTIN:
     4061474166711
Suchbegriffe:
CSL Komplettsysteme
CSL Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Mit der CSL Narrow Box Ultra HD Compact v5 / Windows 11 Home präsentieren wir die fünfte Auflage unseres meistverkauften Mini-PCs. Die Narrow Box UHD Compact-Reihe zeichnet sich durch ihren absolut lautlosen und sehr energieeffizienten Betrieb sowie ihre ultrakompakte, platzsparende Bauform aus. Mit ihrer leistungsstarken Hardware ist die Narrow Box UHD Compact eine ideale Lösung für den Home Office-Einsatz, als 4K-Streamingbox für Ihr Wohnzimmer oder als Arbeitsplatz-PC in Büros, an Rezeptionen und in Showrooms.

Sie ermöglicht eine enorm komfortable Nutzung aller gängigen Office-Apps, schnelle Navigation im Netz und überzeugt mit erstklassiger Media-Wiedergabe in brillanter UHD 4K-Qualität. In der Narrow Box kommt moderne Solid-State-Speichertechnologie und ein hochwertiges, lautloses Passiv-Kühlsystem zum Einsatz, damit Sie jederzeit ungestört sind.

Als Prozessor ist eine schnelle Intel® N5100 QuadCore-CPU, die effiziente Arbeitsprozesse gewährleistet und mit ihrer integrierten Intel® UHD Grafikeinheit 4K-Streams und kleinere Online Games flüssig darstellt. Mit dem integrierten AC Dual Band WLAN (2,4 & 5 GHz) sind schnelle Drahtlos-Verbindungen in WiFi-Netzwerke möglich und Peripheriegeräte können einfach per Bluetooth® und USB 3.1 angebunden werden. Auf dem integrierten 128 GB eMMC-Speicher ist Windows 11 Home bereits startfertig für Sie vorinstalliert. Zusätzlich bietet diese Narrow Box Aufrüstmöglichkeiten für M.2 2242 PCIe / SATA SSDs, um den Speicherplatz zu erweitern. Auch microSD-Karten mit bis zu 512 GB können ganz einfach im vorhandenen Cardreader genutzt werden.
Features:
Prozessor: Intel® Celeron® (N5100) (2 x )
Arbeitsspeicher: 4 GB DDR4-RAM
Speicher: 128 GB eMMC
Grafik: Intel UHD Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Home
Lieferumfang:
inkl. Netzteil
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Festplatte 1 Anschluss:
eMMC
Festplatte 1 Kapazität:
128 GB
Höhe:
26 mm
Breite:
121 mm
Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Grafikkarten-Serie:
Intel UHD Graphics
Bluetooth® Version:
4.2
Betriebssystem (Version):
Windows® 11 Home
Grafik-Prozessor / Marke:
Intel
Modell:
Narrow Box Ultra HD Compact v5
On-Board Grafikadapter:
Ja
Anzahl HDMI®:
1 x
Anzahl VGA:
1 x
Mobiles Internet:
WiFi
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl Grafikkarten:
1
Festplatte 1 Typ:
eMMC
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR4-RAM
... > PC > Computer > PC-Systeme
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, CSL Computer, Narrow Box Ultra HD Compact v5, HTPC, PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 198,97*
€ 230,63*
Lager 615
Frei Haus
ab € 193,00*
€ 230,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,97*
€ 267,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.