Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip SATA II Kabel, 0.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip SATA II Kabel, 0.5m
Equip SATA II Kabel, 0.5m
Artikel-Nr.:
     615IT-X910152
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     111800
EAN/GTIN:
     4015867103630
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Das equip® SATA Interne Verbindungskabel wird sorgfältig mit garantierter Qualität geprüft. Das Kabel ist mit Goldblitzkontakten und Aluminiumabschirmung ausgestattet und bietet so eine fehlerfreie Signalübertragung und dient der internen Verbindung.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
16 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
19.6 g
Impedanz:
100 Ohm
Kabelfarbe:
Rot
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Kabellänge:
0.5 m
Kabeltyp:
SATA II
Anschluss 1:
SATA 7-pin
Anschluss 2:
SATA 7-pin
Steckerverbindung (Anschluss):
Männlich/Männlich
Produktfarbe:
Rot
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
AWG Kabelgröße:
26
Gewicht:
16.6 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Weitere Suchbegriffe: datenkabel, festplattenkabel, serial-ata-leitungen, anschlusskabel SATA, speicheranschlusskabel, computerkabel SATA, laufwerkskabel, SATA-Konnektoren, IDE-Ersatzkabel, PC-Verbindungskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 0,87*
€ 1,36*
3 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 1,43*
€ 2,29*
Lager 615
3
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,29*
1
€ 6,95*
ab € 3,40*
€ 5,10*
4 Tage
59
6
€ 6,99*
ab € 4,61*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.