Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it 1HE IPC-C125 19 Zoll PC-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X826811
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     1HE IPC-C125
EAN/GTIN:
     4053199526567
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
Mit diesem 1HE Servergehäuse erhalten Sie eine hochwertige, flexible Basis für ein langlebiges Serversystem im kompakten Design.

Die Frontblende besteht aus Aluminium und verfügt über 2 unsichtbare Belüftungsöffnungen. Es verfügt weiterhin über frei konfigurierbare EIN/AUS Schalter in der Front und auf der Rückseite.

Je nach Bedarf können Sie entweder 2x 2.5 oder 1x 3.5 Zoll Festplatten vibrationsentkoppelt installieren. Bei Verwendung einer 3.5" Einheit ist der Erweiterungsslot für PCI Karten jedoch nicht mehr nutzbar.

Das Gehäuse kann mit Board im Mini-ITX Format bestückt werden. Bitte verwenden Sie nur Boards in sehr flacher Bauweise und beachten das Standard Rückblenden für normale Desktop PC´s nicht passen.

Ein Low Profile Kühler für Intel CPU ist im Lieferumfang enthalten.

Hinweis zu Bild mit Rückansicht: Diese Abbildung dient der Veranschaulichung eines fertig gebauten Systems inkl. Mainboard und entspricht nicht dem Lieferumfang.
Features:
Plattenschächte Vibrationsentkoppelt
Aluminum-Frontblende mit unsichtbaren
Belüftungsöffnungen
Drehbar für "Front-Access"
Unterstützt 6.7"x6.7" standard Mini-ITX MB (170mm x 170mm)
Unterstützt 1 slot full height Erweiterungskarte (max. 185mm Länge)
Inkl. low Profile Lüfter- Intel
Lieferumfang:
1HE Gehäuse, Intel Low Profile Kühler, 250 Watt Netzteil
Hinweise:
Mainboard und CPU nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Tiefe:
250 mm
Höhe:
44 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
483 mm
Gewicht:
2500
Formfaktor:
Mini-ITX
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
2
Netzteil-Ausgangsleistung:
250 W
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
19 Zoll PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, server, workstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,96*
€ 292,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,22*
€ 281,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,97*
€ 272,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.