| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X812601 Herst.-Nr.: 4020460 EAN/GTIN: 4006825627244 |
| |
|
| | |
| Dem Einhell Akku-Kompressor Pressito 18/21 geht die Luft nie aus. Ob Pumpen oder Entlüften, die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Der Kompressor ist Mitglied der Power X-Change-Familie: Der PXC-Akku lässt sich in allen Geräten der Systemfamilie verwenden. Dank seiner Hochdruckpumpe eignet sich der Kompressor zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen und Bällen, seine Niederdruckpumpe dagegen zum Befüllen von Luftmatratzen, beim Niederdrucksaugen lassen sich diese wieder entlüften. Der Kompressor ist ausgestattet mit einer digitalen Druckanzeige mit einfacher manueller Bedienung, wählbare Einheiten für den Druck sind Bar, PSI und kPa. Der gewünschte Druck kann bei der Hochdruckpumpe eingestellt werden. Zu den praktischen Features gehören die Auto Shutoff-Funktion bei Erreichen des eingestellten Drucks und ein Tastschalter zum Aufpumpen im Hochdruckbereich ohne Druckvoreinstellung. Ausgestattet ist der Akku-Kompressor mit einem Aufbewahrungsfach für das 3-teilige Adapter-Set. Zum Betrieb wird ein 18 V-Akku benötigt. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Einhell-Starterset. Features: Hybridfunktion Hochdruckpumpe Niederdruckpumpe Niederdrucksaugen Digitale Druckanzeige Bis 11 bar einstellbar Auto Shutoff Funktion Lieferumfang: 1x Akku-Luftkompressor PRESSITO 1x Fahrradadapter 1x konischer Adapter 1x neuer Kugelnadeladapter 1x hochvolumiger Niederdruck-Kunststoffschlauch Hinweise: Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Höhe: | 190 mm | Länge: | 222 mm | Breite: | 300 mm | Gewicht: | 2.11 kg | Stromversorgung: | akkubetrieben + netzbetrieben | Betriebsdruck (max.): | 11 bar | Produkt-Art: | Kompressor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,0049* | € 80,5049* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,89* | € 81,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 65,64* | € 81,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 65,80* | € 81,33* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 69,96* | € 86,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|