Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X801021 Herst.-Nr.: 90201 EAN/GTIN: 4007134019294 |
| |
|
| | |
| Die MALAGA Compact 200, 300 und 400 sind Fototaschen, deren klassisches Design durch die Farbauswahl aufgelockert wird.
Von außen ist die Kamera dank 450D Rip-Stop Polyester mit PU-Beschichtung gut gegen Regen geschützt. Der wasserabweisende Doppelreißverschluss für das Hauptfach erweitert diesen Schutz zusätzlich. Der Taschenboden ist zum Schutz gegen Abrieb und Schmutz mit Kunststoff beschichtet.
Die Vielfalt der Taschen zeigt sich auch an den zahlreichen Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör. Der Innenraum der Taschen hat verstellbare Einteiler. So lässt sich jedes Modell auf die individuelle Ausstattung anpassen. Die Fronttasche ist mit Reißverschluss und Dehnfalte versehen und bietet so ausreichend Platz. Zwei Netztaschen an der Deckelinnenseite und eine weitere Netztasche im Hauptinnenfach bieten Platz für Kleinteile und schaffen gleichzeitig Ordnung. Die Vielfalt geht beim Tragen weiter: Die MALAGA Compact kann wahlweise am gepolsterten Griff, mittels Schultergurt oder mit der Gürtelschlaufe getragen werden. Features: Trageriemen mit Metallkarabiner Fronttasche mit Reißverschluss und Dehnfalte Innentasche für extra Zubehör Lieferumfang: Kameratasche Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Innenmaß Tiefe: | 3 cm | Innenmaß Höhe: | 10 cm | Innenmaß Breite: | 7 cm | Gewicht: | 72 g | Innenmaß (B x H x T): | 7 x 10 x 3 cm | Herstellerfarbe: | Braun | Besonderheiten: | Regenschutz | Tragevariante: | Schulter + Gürtel | Produkt-Art: | Kameratasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,42* | € 12,21* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,57* | € 26,70* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,70* | € 29,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|