Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170172-1 Netzwerkkabel CAT 5 S/UTP 4 x 2 x 0.13mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X77601
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170172-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Das UNITRONIC® Netzwerkkabel CAT 5e mit UTP/S-H Abschirmung ist für strukturierte Verkabelungssysteme und erfüllt die Anforderung nach EIA/TIA-568 und TSB36 sowie ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 (Klassse D).
Merkmal:
UTP/S-H = FTP (Foliengeschirmtes verdrilltes Adern-Paar).
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170172-1
Typ:
UNITRONIC® LAN F/UTP 200MHz CAT.5e H
Frequenz (max.):
100 MHz
Abgepackt:
Nein
Spezifikation:
CAT 5
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
5.40 mm
Besonderheiten:
Flexibel + Halogenfrei + Simplex + Gesamtschirm
Schirmung:
S/UTP
Herstellerfarbe:
Grau
AWG max.:
26
Kabeltyp:
UNITRONIC® LAN
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
4 x 2 x 0.13 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.13 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lapp kabel cat5, kat5, kat5 grau, LAPP, UNITRONIC® LAN F/UTP 200MHz CAT5e H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,59*
1 Tag
72
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,61*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,92*
€ 34,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,19* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 10,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,41*
Sonstiges
Quadrios
1906C173
ab € 12,77*
Sonstiges
Renkforce
H9540.1-10
ab € 11,24*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.