Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170125-1 Netzwerkkabel CAT 5e U/UTP 4 x 2 x 0.20mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X73792
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170125-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170125-1
Typ:
UNITRONIC® LAN U/UTP 200 MHz Cat.5e Y
Frequenz (max.):
100 MHz
Abgepackt:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
5.50 mm
Besonderheiten:
Starr + Simplex
Schirmung:
U/UTP
Herstellerfarbe:
Grau
AWG max.:
24
Kabeltyp:
UNITRONIC® LAN
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
4 x 2 x 0.20 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.20 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,85*
1 Tag
168
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,86*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,65*
€ 18,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,95* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 9,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.