Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170138-1 Netzwerkkabel CAT 5e S/UTP 4 x 2 x 0.20mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X71708
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170138-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Alle LAN CAT-Leitungen für strukturierte Verkabelungssysteme erfüllen die Anforderung nach EIA/TIA-568 und TSB36 sowie ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 (Klassse D).

Merkmale: UTP/S = unshielded twisted pair / screened · UTP/BS = unshielded twisted pair / braided screened · H = halogenfreie Ausführung · FTP = foiled twisted pair · S-FTP = double folied twisted pair ·STP = shielded twisted pair.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170138-1
Typ:
UNITRONIC® LAN SF/UTP 200 MHz CAT.5e
Frequenz (max.):
200 MHz
Abgepackt:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
6.40 mm
Besonderheiten:
Starr + Halogenfrei + Simplex + Gesamtschirm
Schirmung:
S/UTP
Herstellerfarbe:
Grau
AWG max.:
24
Kabeltyp:
UNITRONIC® LAN
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
4 x 2 x 0.20 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.20 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 3,03*
1 Tag
306
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,04*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,51*
€ 33,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,56* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 9,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,38*
Sonstiges
Quadrios
1906C173
ab € 12,77*
Sonstiges
Renkforce
H9540.1-10
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.