Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170894-1 Netzwerkkabel CAT 5 SF/UTP 2 x 2 x 0.50mm² Gelb, Grün Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X71683
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170894-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
EtherLine H ist ein industrietaugliches, halogenfreies CATEGORY 5e Hochgeschwindigkeits-Datenkabel zur Verbindung des (FAST-) ETHERNET Netzwerks mit der Feldbusebene. Es ermöglicht damit eine nahtlose Kommunikation von der Sensor-Aktorebene bis ins Internet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb + grün
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170894-1
Frequenz (max.):
100 MHz
Abgepackt:
Nein
Spezifikation:
CAT 5
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Außen-Ø:
7.80 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + PUR-Mantel + hochflexibel + Flammwidrig + Simplex
Schirmung:
SF/UTP
Herstellerfarbe:
Gelb + Grün
AWG max.:
22
Kabeltyp:
UNITRONIC® EtherLine®
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Querschnitt:
2 x 2 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,4724*
€ 3,7824*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,3517*
€ 4,1929*
2 Tage
130
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 4,62*
€ 7,51*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 8,04*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 10,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,40*
€ 12,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,49*
€ 11,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,26*
€ 11,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,79*
€ 10,46
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,44*
€ 10,04
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,89*
€ 9,39
pro Meter
ab 250 Meter
€ 7,05*
€ 8,39
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,11*
€ 7,27
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
2170488
ab € 5,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
82839
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.