Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 74002E.00500 Netzwerkkabel CAT 5e SF/UTP 4 x 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X70721
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     74002E.00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Ethernet Kabel für hohe Umweltanforderungen und mechanische Gefahren wie, extreme Temperaturen und Sonnenlicht, Lösungsmittel, Öle, Chemikalien und Feuchtigkeit. Beldfoil® Folienabschirmung.
Hinweise:
Beldfoil® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Belden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
74002E.00500
Abgepackt:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Max. Liefermenge am Stück:
305 m
Außen-Ø:
6.50 mm
Besonderheiten:
Flexibel + Simplex + Gesamtschirm
Schirmung:
SF/UTP
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
26
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Querschnitt:
4 x 2 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,59*
€ 8,10*
2 Tage
513
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,11*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,91*
€ 17,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,10*
€ 9,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,42*
€ 8,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,26*
€ 8,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,93*
€ 8,25
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,64*
€ 7,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,21*
€ 7,39
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,55*
€ 6,60
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.