Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seagate Externe Festplatte 6.35cm (2.5 Zoll) (Recertified) 1TB Expansion Portable Schwarz USB 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X706971
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STEA1000400-FR
EAN/GTIN:
     4053199509300
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
Externe Festplatte
externe Festplatten
Die portable Festplatte Expansion von Seagate sorgt für zusätzlichen Speicherplatz auf Ihrem PC
Die portable Festplatte Expansion von Seagate® ist kompakt und eignet sich perfekt für unterwegs. Fügen Sie Ihrem Computer unverzüglich mehr Speicherplatz hinzu und nehmen Sie große Dateien auf Reisen mit.

Das Setup ist einfach und mühelos. Sie brauchen nur das USB-Kabel anzuschließen. Die Festplatte wird über das USB-Kabel mit Strom versorgt. Eine externe Stromversorgung ist nicht erforderlich. Die Festplatte wird zudem automatisch vom Windows®-Betriebssystem erkannt, sodass keine Software installiert und auch nichts konfiguriert werden muss. Das Speichern der Dateien erfolgt mühelos per Drag-and-Drop.

Nutzen Sie die schnelle Datenübertragungsrate der USB-3.0-Schnittstelle, indem Sie einen SuperSpeed USB-3.0-Anschluss verwenden. USB 3.0 ist abwärts kompatibel mit USB 2.0 und garantiert auf diese Weise zusätzliche Systemkompatibilität.
Features:
1 TB Speicherkapazität
USB 3.0 Schnittstelle
Speicherung per Drag-and-Drop ohne aufwändiges Setup
Stromversorgung über USB-Schnittstelle
Lieferumfang:
Tragbare Festplatte Expansion von Seagate® + USB 3.0 Anschlusskabel + Bedieungsanleitung.
Hinweise:
Recertified-Laufwerke werden standardmäßig mit einer Herstellergarantie von zwölf Monaten versehen. Zusammen mit den strengen Testrichtlinien, die erforderlich sind, um das Rezertifizierungs-Label zu erhalten, gehört das Laufwerk somit zu denen mit der niedrigsten Rücklaufquote auf dem Markt.
Da die Recertified Festplatten geringe Stunden aufweisen, entscheiden sich viele Unternehmen dazu, die Vorzüge dieser erheblichen Kosteneinsparungen zu nutzen und ihre Handelskette mit Recertified-Laufwerken ergänzend auszustatten.
Garantiezeit auf 12 Monate beschränkt.
Abb. kann vom Original abweichen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
117 mm
Höhe:
15 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
170 g
Speicherkapazität:
1 TB
Schnittstellen:
USB 3.0
Farbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Externe Festplatte 6.35 cm (2.5 Zoll) (Recertified)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,24*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.