Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glancetron 2022 1D Barcode-Scanner Kabelgebunden 1D, 2D Imager Schwarz Hand-Scanner USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X700651
Hersteller:
     Glancetron
Herst.-Nr.:
     BD-6580
EAN/GTIN:
     4060533180903
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Günstiger Einstieg in das Barcodelesen. Er liest alle gängigen 1D und 2D Barcodes, z.B EAN-Codes, PZN, ISBN, QR-Code etc.
Features:
Kabelgebundener, leistungsfähiger 2D-Scanner
Erfasst 1D- und 2D-Barcodes aus unterschiedlichen Winkeln
Widersteht mehrfachen Stürzen aus 1,5 m Höhe
Anschluss und Stromversorgung per USB
Lieferumfang:
Scanner, USB-Kabel, Kurzanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
83 mm
Höhe:
162 mm
Breite:
66 mm
Gewicht:
190 g
Typ:
2022
Schnittstellen:
USB
Farbe:
Schwarz
Einsatzbereich:
Handel (Retail)
Bauform:
Hand-Scanner
Lesbare Code-Typen:
1D + 2D
Lesebestätigung:
Akustisch + LED
Scan-Technologie:
Imager
Übertragung:
Kabelgebunden
Leseabstand (max.):
200 mm
Produkt-Art:
1D Barcode-Scanner
Schutzklasse:
Keine Zertifizierung
Weitere Suchbegriffe: Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, handscanner usb, barcode scanner, barcode scanner usb, Glancetron, 2022, barcode-scanner
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,99*
€ 101,31*
Lager 615
Frei Haus
ab € 91,80*
€ 104,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.