Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 3.00m Schwarz SP-1048129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X572512
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10481296
EAN/GTIN:
     4064161230764
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Egal ob im Büro oder Zuhause,mit den HDMI-Kabeln von SpeaKa Professional können sie all Ihre Medien in bester Qualität übertragen.
Features:
Dynamic HDR und Dolby@ Vision zur Unterstützung echter Farben, mehr Kontrast und Helligkeit

Enhanced ARC (eARC) zur Unterstützung unkomprimierter und verlustfreier Tonqualität

Extrem niedrige EMI-Strahlung

VRR zur Unterstützung von AR- oder VR-Anwendungen

8K@60Hz und 10K@30Hz Auflösung basierend auf voller 48G Datenübertragung für zukunftssichere Anwendungen
Lieferumfang:
Kabel
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Auflösung Video:
7680 x 4320 Pixel
Audiokanäle:
Stereo
Frequenz (max.):
60 Hz
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker + HDMI-A Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Kabel-Form:
rund
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Variante:
3.00 m
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
8K UHD + PVC-Mantel
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
30
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
HDMI-Stecker
Anschluss B:
HDMI-Stecker
Kabel-Version:
HDMI Ultra High Speed
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, hdmi, kabel 8k, 8k kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,80*
2 Tage
916
1
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 5,12*
10 Tage
917
5
€ 6,99*
ab € 5,13*
€ 7,11*
8
€ 6,95*
ab € 6,01*
€ 8,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.