| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X53699 Herst.-Nr.: HK-2,5-F EAN/GTIN: 4260021872154 |
| |
|
| | |
| Steckerfertige Widerstandheizleitung nach DIN VDE 0253. Durch die Frostschutzfunktion ist das Heizkabel ideal als Rohrbegleitheizung. Sie schalten sich bei einer Temperatur unter 5 °C automatisch ein und bei ca. 8 °C wieder aus. Bestens geeignet für das Beheizen von Terrarien, Frühbeeten, Gewächshäusern usw. Features: Für den Innen- und Außenbereich Heizleistung: 37 W Mit Frostschutzfunktion Lieferumfang: Heizkabel · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 37 W | Verlegung: | Innenbereich + Außenbereich | Schutzart: | IPX7 | Zuleitungslänge: | 2.5 m | Frostschutzfunktion: | Ja | Anschluss: | Schutzkontakt-Stecker | W/m: | 15 W | Heizleiter-Länge: | 2.5 m | Betriebsspannung: | 230 V | Herstellerfarbe: | Schwarz | Heizungsgeräte-Besonderheiten: | mit Frostschutzfunktion | Max. Temperatur: | 105 °C | Produkt-Art: | Heizkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 40,00* | € 56,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 42,08* | € 56,81* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,33* | € 101,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|