Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak HK-12,0-12 Heizkabel 12V 180W 12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X53655
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     HK-12,0-12
EAN/GTIN:
     4260021872253
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Das Heizkabel ist mit flexiblen Anschlusskabel mit offenen Enden ausgestattet und ideal für z. B. KFZ-, Caravan- oder Bootsbau bzw. Gartenhäuser und 12 V-Solaranlagen.
Features:
Für den Innenbereich
Heizleistung: 180 W
Lieferumfang:
Heizkabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
180 W
Verlegung:
Innenbereich + Außenbereich
Zuleitungslänge:
2 m
Frostschutzfunktion:
Nein
W/m:
15 W
Heizleiter-Länge:
12 m
Betriebsspannung:
12 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Heizkabel
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 12v, heizband, heizband 15w/m, Arnold Rak, HK-12, 0-12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,38*
€ 45,44*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 33,10*
€ 45,45*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 66,51*
€ 86,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
FSP 1212
ab € 76,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.