Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 1.50m Schwarz C 221-1,5HNL 8K UHD H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X525692
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     C 221-1,5HNL
EAN/GTIN:
     4012386151746
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
DAS HIGHLIGHT FÜR IHRE SINNE
Das Ultra High Speed HDMI® Kabel überträgt die Daten ohne Verzögerungen und mit einer Auflösung bis zu 10K.

Optisch ansprechend im Metallic-Look, verschönert das HDMI®-Kabel jeden Arbeitsplatz. Das robuste Metallgehäuse so wie das stabile Nylongeflecht sorgen für ein langlebiges Kabel mit bester Qualität.
Für Videoauflösungen bis zu 10K, 8K@60Hz, 4K@120Hz, wie in HDMI® 2.1 spezifiziert
Jedes Kabel ist mit einem Premium-HDMI®-Siegel versehen
Im Polybeutel verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.50 m
Auflösung Video:
7680 x 4320 Pixel
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker + HDMI-A Stecker
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Spezifikation:
HDMI 2.1
HDMI-Version:
HDMI 2.1
Kabel-Form:
rund
Variante:
1.50 m
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
8K UHD
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
HDMI®
Anschluss B:
HDMI®
Kabel-Version:
HDMI Ultra High Speed
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-c, Maxtrack, C 221-1, 5HNL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 13,90*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 9,71*
€ 13,92*
3
€ 6,95*
ab € 12,86*
€ 17,85*
8 Tage
9
2
€ 6,99*
ab € 14,01*
€ 19,43*
1
€ 6,90*
ab € 25,91*
€ 34,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.