Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X46945 Herst.-Nr.: AK-330106-020-S EAN/GTIN: 4016032295853 |
| |
|
| | |
| Dieses Full HD (1080p) und 3D taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit HDMI Typ C Schnittstelle, wie beispielsweise Notebooks, an einen Fernseher, Monitor, PC, usw.. Features: HDMI C Stecker an HDMI A Stecker Vergoldete Kontakte Doppelt geschirmt Hinweise: HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 2.00 m | Auflösung Video: | 1920 x 1080 Pixel | Halogenfrei: | Nein | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker + HDMI-Mini-C Stecker | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-Mini-C | Kabel-Form: | rund | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | HDMI | Ausführung: | Anschlusskabel | AWG: | 30 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Version: | HDMI High Speed | Produkt-Art: | HDMI-Kabel | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 1,63* | € 2,42* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,64* | € 2,44* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,92* | € 2,84* | | | | | 40 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,93* | € 2,85* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,12* | € 6,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|