Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615IT-X373841 Herst.-Nr.: RF-3301134 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.15 m |  | Anschluss 1 | DVI-D |  | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Dual-Link-DVI | Ja |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Ferritperle | Ja |  | AWG Kabelgröße | 32 |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapterkabel DVI, DVI Adapterkabel, DVI VGA Kabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 14,75* | € 21,92* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 15,59* | € 21,93* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 18,78* | € 25,94* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 29,16* | € 39,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|