Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 806413 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e SF/UTP 5.00m Grün PUR-Mantel, Geflechtsc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X183151
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     806413
EAN/GTIN:
     4064161271675
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Features:
für Schleppkette
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Kabellänge:
5.00 m
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 5e
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk + PROFInet C
Besonderheiten:
PUR-Mantel + Geflechtschirm + Folienschirm + flexibler Innenleiter
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
SF/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grün
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Verbindungskabel
AWG:
AWG22/7
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel sf/utp cat5e 5m, patch kabel, patch-kabel 5m, Helukabel, PROFInet C PUR CMX RJ45-IP20, rangierkabel, rangiertleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 31,30*
€ 42,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,11*
€ 42,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.