Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615IT-X183101 Herst.-Nr.: 806620 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz, Grün |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | AWG Kabelgröße | 26 |  | Frequenz | 600 MHz |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 17,80* | € 25,81* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 18,88* | € 25,82* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 18,61* | € 25,90* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 32,45* | € 43,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|