Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Toshiba EXCERIA™ PRO M401 microSDXC-Karte 64GB Class 10, UHS-I inkl. SD-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X143661
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     THN-M401S0640E2
EAN/GTIN:
     4047999410362
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
SEHR KLEIN. ULTRAHOHE AUFLÖSUNG.
Erfassen Sie besondere Momente in 4K oder Full-HD auf Smartphone, Tablet oder Kamera für Sportfotografie mit der Kartenserie EXCERIA PRO™ microSD™ von Toshiba. Die Serie bietet eine Speicherkapazität bis zu 64 GB an und ist speziell für Videoaufzeichnungen und Bildserienerfassung ausgelegt. Die microSD™-Karte kann zusammen mit dem SD-Kartenadapter für eine große Vielfalt von Geräten verwendet werden. Die Karten der Serie EXCERIA PRO™ microSD™ sind wasserfest, stoßfest und röntgensicher, und damit die perfekte Lösung für die Dokumentierung aller Aktivitäten im Freien.

AUFNAHME UND WIEDERGABE IN 4K UND FULL-HD
Jetzt können Sie ihre schönsten Erinnerungen mit kleinsten Geräten in 4K- oder Full-HD-Qualität aufnehmen. Die microSD™-Karten der Serie EXCERIA PRO™ ermöglichen dies durch die Unterstützung von UHS I Geschwindigkeitsklasse U3 für 4K-Videoaufzeichnungen und -Wiedergabe.

DIE GESCHWINDIGKEIT, DIE SIE BRAUCHEN
Mit Lesegeschwindigkeiten bis zu 95 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten bis zu 80 MB/s halten Sie mit jeder Action um Sie herum Schritt. Wenn Sie mit den Aufnahmen fertig sind, werden Sie an der ultraschnellen Dateiübertragung Ihre helle Freude haben.

FERTIG – UND ACTION
Dank der hohen Leistung und kleinen Größe sind die microSD™-Karten der Serie EXCERIA PRO™ die perfekte Wahl für Kameras für Sport-.und Action-Aufnahmen.

ARBEITEN UNTER ERSCHWERTEN BEDINGUNGEN
Die Karten wurden speziell für Videoaufzeichnungen und Fotoaufnahmen für einen Einsatz im Freien entwickelt. Daher wurde größter Wert auf eine optimale Leistung auch unter Extrembedingungen gelegt. Aus diesem Grund sind sie auch stoß- und wasserfest.

EIN PAAR STRAHLEN SCHADEN NICHT
Keine Bange vor dem Sicherheitscheck am Flughafen oder am sonnigen Urlaubsziel. Die Karten sind röntgensicher und schützen wertvolle Erinnerungen.

NOCH MEHR MEDIEN SPEICHERN
Mit einer microSD™-Kartenerweiterung können Sie noch mehr Ihrer bevorzugten Medien aufnehmen. Zum Beispiel können Sie mit 64 GB 960 Video-Minuten, 15.250 Fotos oder 480 Stunden Musik in bester Qualität aufnehmen.

QUALITÄT, DER SIE VERTRAUEN KÖNNEN
Als Erfinder des Flashspeichers genießt Toshiba weltweit den wohlverdienten Ruf als Hersteller von Technologie höchster Qualität.
Features:
64 GB Speicherkapazität
Class 10 und UHS-I UNterstützung
inkl. SD-Kartenadapter
Lieferumfang:
microSDXC-Karte + SD-Kartenadapter.
Weitere Informationen:
Schreiben (max.):
80 MB/s
Speicherkapazität:
64 GB
Geschwindigkeitsklasse:
Class 10 + UHS-I
Besonderheiten:
inkl. SD-Adapter
Lesen (max.):
95 MB/s
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,19*
€ 32,07*
€ 6,78*
ab € 27,35*
€ 32,24*
€ 7,43*
ab € 27,35*
€ 32,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,74*
€ 35,26*
€ 4,49*
ab € 30,15*
€ 35,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-3285285
ab € 21,87*
Sonstiges
Renkforce
RF-3511641
ab € 5,41*
Sonstiges
Renkforce
RF-3595491
ab € 9,60*
Sonstiges
Renkforce
RF-3623778
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.