| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X13024 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1004.10314 EAN/GTIN: 4016138844757 |
| |
|
| | |
| Die 15° Neigung des Tastaturständers entspricht den Forderungen der Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und der Apotheken-Umschau. Die Verwendung des KEHI Tastaturständers ermöglicht erheblich verbesserte Ergonomie, die Arbeit am PC wird bequemer und Verspannungen im Rücken werden so vermindert. Features: Ermöglicht ergonomisch korrektes Arbeiten am PC Lindert Beschwerden und Verspannungen im Rücken Wird bereits vielfach in der Industrie zur Gesundheitsvorsorge genutzt Hinweise: Gebrauchsmusterschutz Nr. 20 2012 005 621.2 beim PA München Weitere Informationen: | | Tiefe: | 160 mm | Höhe: | 50 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 445 mm | Ausführung: | Material: Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Tastaturablage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,31* | € 19,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,28* | € 19,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,41* | € 38,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|