Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EOS 4000D Kit 18-55mm III Digitale Spiegelreflexkamera EF-S 18-55mm IS II 18 Megapixel Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X044261
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3011C003
EAN/GTIN:
     4549292116571
Suchbegriffe:
DSLR
SLR
Spiegelreflexkamera
canon eos 650d 18mpix dslr
Mit der 18-Megapixel EOS 4000D ist das Erzählen deiner einzigartigen Geschichten mit Fotos in DSLR-Qualität und Full-HD-Videos einfacher als gedacht. Sofort teilen und die Kamera fernbedienen mit deinem kompatiblen Smartphone, WLAN* und der Canon Camera Connect App.
Features:
18-Megapixel-Sensor
Erstklassige Fotos selbst bei schwierigen Lichtbedingungen
Full-HD-Videos
WLAN, NFC
Live-View-Aufnahmen
Präziser Autofokus
Lieferumfang:
EOS 4000D Gehäuse + Objektiv + Augenmuschel Ef + Trageriemen EW-400D + Akku LP-E10 + Akkuladegerät LC-E10E + Netzkabel für Akkuladegerät + Anleitung erste Schritte.
Weitere Informationen:
Setinhalt:
Gehäuse (Body) + inkl. Akku + inkl. Standard-Zoomobjektiv
Tiefe:
77.1 mm
Höhe:
101.6 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
129 mm
Gewicht:
436 g
Display (cm):
6.8 cm
Display (Zoll):
2.7 Zoll
Display:
LC-Display 4:3
Unterstützte Speicherkarten:
SD + SDHC + SDXC
Kamera-Besonderheiten:
Optischer Sucher + mit eingebautem Blitz + WiFi + Full HD Video + Live-View
Brennweite:
18 - 55 mm
Enthaltene Objektive:
EF-S 18-55 mm IS II
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Digitale Spiegelreflexkamera
Stromversorgung:
Akku
Auflösung:
18 Megapixel
Weitere Suchbegriffe: canon dslr, canon dslr kit, Canon, EOS 4000D Kit 18-55mm III, Fotoapparat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 361,20*
€ 410,21*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 363,28*
€ 410,22*
Frei Haus
ab € 396,38*
€ 447,62*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 611,95*
€ 683,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,21*
€ 488,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,81*
€ 484,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 405,76*
€ 482,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,83*
€ 468,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,69*
€ 457,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,20*
€ 429,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Walser
17935
ab € 15,30*
Sonstiges
Walser
17936
ab € 24,73*
Sonstiges
Walser
17938
ab € 18,99*
Sonstiges
Walser
17939
ab € 23,31*
Sonstiges
Walser
17940
ab € 26,58*
Sonstiges
Walser
17943
ab € 34,36*
Sonstiges
Walser
17947
ab € 53,70*
Sonstiges
Walser
17948
ab € 30,49*
Sonstiges
Walser
18083
ab € 14,19*
Sonstiges
Walser
18508
ab € 57,93*
Sonstiges
Walser
18864
ab € 186,14*
Sonstiges
Walser
18888
ab € 38,52*
Sonstiges
Walser
20142
ab € 28,05*
Sonstiges
Walser
20583
ab € 49,01*
Sonstiges
Walser
20584
ab € 43,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.