Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama EMW-500 Ergonomische Maus Funk Optisch Schwarz 6 Tasten 1800 dpi Ergonomisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X039691
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     182699
EAN/GTIN:
     4047443370396
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Vertikale Ausführung der Maus beugt Überbeanspruchung und Schmerzen in Schulter und Handgelenk vor.
DPI-Schalter zum Verändern der Zeigergeschwindigkeit.
Hochauflösender optischer Sensor sorgt für eine genaue und fließende Mauszeigersteuerung.
Browser-Tasten unterstützen die Vor-/Zurück-Funktion des Internet-Browsers zum einfachen Navigieren.
Gummierte Oberfläche sorgt für verbesserte Griffigkeit und Komfort.
Verstaubarer USB-Empfänger kann platzsparend im Mausgehäuse transportiert werden.
Separater Ein-/Ausschalter ermöglicht eine energiesparende Benutzung der Maus.
Features:
Ergonomisches Design
Zuverlässige 2.4-GHz-Verbindung
Optischer Sensor mit bis zu 1400 dpi
Umschaltbare dpi-Einstellung 1000/1400/1800 dpi
Smart-Link-Technologie zur einfachen Inbetriebnahme
Besonders niedriger Energieverbrauch
Für Rechtshänder geeignet
Lieferumfang:
Nano USB Empfänger + 1x AA Batterie + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
115 mm
Höhe:
71 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
86 mm
Übertragungsart:
Funk
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Schnittstellen:
USB
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl Tasten:
6 Tasten
Stromversorgung:
1x Mignon-Batterie AA (enthalten)
Produkt-Art:
Ergonomische Maus
Sensor:
Optisch
Sensor-Auflösung:
1800 dpi
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1
€ 4,99*
ab € 16,22*
€ 21,39*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,70*
€ 24,36*
1
€ 5,46*
ab € 18,59*
€ 24,38*
2 Tage
48
1
Frei Haus
ab € 18,95*
€ 25,59*
2 Tage
43
1
€ 5,95*
ab € 20,95*
€ 27,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,23*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,27*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,40*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,35*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,23*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,24*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,40*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,28*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,49*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,92*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,03*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,25*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 3,46*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.