Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama EMC-500 Ergonomische Maus USB Optisch Schwarz 6 Tasten 1000 dpi, 1400 dpi, 1800 dpi Ergono


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X039671
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     182698
EAN/GTIN:
     4047443370372
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Hama Mäuse
Vertikale Ausführung der Maus beugt Überbeanspruchung und Schmerzen in Schulter und Handgelenk vor.
DPI-Schalter zum Verändern der Zeigergeschwindigkeit.
Hochauflösender optischer Sensor sorgt für eine genaue und fließende Mauszeigersteuerung.
Browser-Tasten unterstützen die Vor-/Zurück-Funktion des Internet-Browsers zum einfachen Navigieren.
Gummierte Oberfläche sorgt für verbesserte Griffigkeit und Komfort.
Features:
Ergonomisches Design
Optischer Sensor mit bis zu 1800 dpi
Umschaltbare dpi-Einstellung 1000/1400/1800 dpi
Smart-Link-Technologie
Besonders niedriger Energieverbrauch
Für Rechtshänder geeignet
Weitere Informationen:
Tiefe:
115 mm
Höhe:
71 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
86 mm
Kabellänge:
1.80 m
Übertragungsart:
USB
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Schnittstellen:
USB
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl Tasten:
6 Tasten
Stromversorgung:
USB (integriert)
Produkt-Art:
Ergonomische Maus
Sensor:
Optisch
Sensor-Auflösung:
1000 + 1400 + 1800 dpi
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1
€ 4,99*
ab € 11,76*
€ 15,64*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 16,93*
1
€ 5,46*
ab € 12,77*
€ 16,95*
1 Tag
193
1
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 18,26*
1
€ 3,90*
ab € 14,48*
€ 19,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,32*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,31*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,41*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,46*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,19*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,21*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,29*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,39*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,37*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,83*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,26*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 3,49*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.