Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-BTK-200 In Ear Kopfhörer Bluetooth® Blau, Schwarz Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X024901
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3387438
EAN/GTIN:
     4053199547531
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
Kabelloser Musikgenuss leicht gemacht. Mit dem Bluetooth® In Ear Headset RF-BTK-200 genießen Sie Ihre Musik ohne Kabel direkt über Bluetooth® bei starkem Sound und einfacher Handhabung. Praktischerweise können Sie mit der Ladebox auch unterwegs ohne Steckdose Ihre Kopfhörer wieder aufladen.

Kabellos für maximale Bewegungsfreiheit
Dank moderner Bluetooth® 4.2 Technologie streamen Sie Ihre Musik kabellos von Ihrem Smartphone oder Tablet auf das In Ear Headset und genießen somit Musik ohne von lästigen Kabeln eingeschränkt zu sein. Nach dem Einschalten der In Ear Kopfhörer werden diese einfach mit Ihrem mobilen Endgerät über Bluetooth® verbunden. Danach können Sie sofort Ihre Lieblingsmusik abspielen.

Höchster Tragekomfort dank ergonomischem Design
Dank ergonomischem Design und dem geringen Eigengewicht - von nur 9 Gramm - der beiden In Ear Kopfhörer sind diese extrem bequem zu tragen und verrutschen nicht - auch nicht bei sportlichen Aktivitäten.

Kleine Kopfhörer - starker Sound
Sie genießen kristallklaren Sound bei der Wiedergabe Ihrer Musik dank des 8 mm großen Treibers bei einer Lautstärke bis hin zu 110 dB.

Unterwegs aufladen
Wenn Sie das RF-BT In Ear Headset gerade nicht verwenden, schützt sie die stylische Transportbox in Ihrer Sporttasche. Hier sind die Kopfhörer sicher aufbewahrt und werden gleichzeitig aufgeladen durch den eingebauten Akku in der Ladebox. Dank dem leistungstarken Akku der Kopfhörer können Sie bis zu 3 Stunden Ihre Lieblingsmusik abspielen, bevor Sie diese wieder laden müssen.

Mehr als nur Musik hören
Neben dem Musik hören, können Sie mit dem Bluetooth® In Ear Headset auch noch die wichtigsten Anrufe direkt annehmen. Dabei wird die Stimme des Anrufers auf den linken Ohrhörer übertragen und dank des eingebauten Mikrofons können Sie in klarer Qualität direkt antworten, ohne das Handy benutzen zu müssen.
Features:
Kabelloses Bluetooth®-Musikstreaming vom Smartphone oder Tablet
Integriertes Mikrofon für Telefongespräche
3,5 Stunden Laufzeit für pures Musikvergnügen
Schnelles Aufladen im Case (nur 2,5 h zum vollen Laden)
Extrem leicht - nur 9 g pro Ohrhörer
Lieferumfang:
Paar Bluetooth® In-Ear Headset + Paar Ohrstöpsel (klein) + Paar Ohrstöpsel (mittel) + Paar Ohrstöpsel (groß) + Ladebox für Headsets + USB-Ladekabel (30 cm) + Trageschlaufe + Aufbewahrungsbeutel + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB
Farbe:
blau + schwarz
Akku-Laufzeit (max.):
3 h
Gewicht:
9 g
Technologie:
Li-Ion
Bluetooth® Version:
4.2
Impedanz:
32 Ω
Frequenzbereich:
2402 - 2480 MHz
Funkfrequenz:
2.4 GHz
Herstellerfarbe:
Blau + Schwarz
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Schalldruck:
110 dB
Trageart:
In Ear
Gerätesteuerung:
Universal
Kopfhörer-Besonderheiten:
Headset
Übertragungsart:
Bluetooth®
Produkt-Art:
In Ear Kopfhörer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,25*
€ 32,29*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,18*
€ 32,31*
€ 3,50*
ab € 26,59*
€ 36,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.