Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W99349 Herst.-Nr.: TS16GCF133 EAN/GTIN: 0760557810339 |
| |
|
| | |
| Die 133X CF Karte wurde speziell für Verwender entwickelt, die hohe Ansprüche an die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Speicherkarten stellen, wie z.B. professionelle Fotografen und Journalisten. Um eine umfassende Kompatibilität und Geschwindigkeit zu gewährleisten, arbeitet diese Karte sowohl im Dual-Channel-Modus als auch im Ultra DMA Modus. Zusätzlich sind die 133X CompactFlash® Karten mit ECC (Error Correction Code) Fehlerkorrektur ausgestattet, die Fehler während des Datentransfers automatisch erkennt und korrigiert, um Datenverlust vorzubeugen. Features: 16GB Speicherkapazität Dual-Channel Modus Lieferumfang: Speicherkarte Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 16 GB | Speicherkarten-Typ: | CF Karte | Produkt-Art: | CF-Karte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, transcend compact flash card 16gb, cf-card, cf-card 16gb, Transcend, Standard 133x, Speichererweiterungen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,18* | € 23,33* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 17,13* | € 23,37* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,55* | € 23,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,83* | € 24,30* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,19* | € 26,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|