Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim V3 USB-Stick 16GB Schwarz 49172 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W98828
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49172
EAN/GTIN:
     0023942491729
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Die USB 3.0-Schnittstelle des Store 'n' Go V3 USB-Laufwerks für SuperSpeed-Datenübertragungen ist bis zu zehn Mal schneller als USB 2.0*, so dass Sie große Dateien aller Arten sehr viel schneller übertragen und speichern können.

Der USB-Stecker des V3 USB-Laufwerks lässt sich versenken und ist daher besonders gut geschützt. Bei Benutzung des Laufwerks wird der USB-Stecker in seiner Position fixiert. ist das Laufwerk nicht in Verwendung wird der Stecker zum Schutz automatisch versenkt.

Schließen Sie das USB-Laufwerk einfach an einen USB 3.0-Anschluss an (auch mit USB 2.0 kompatibel), und schon können Sie Ihre Dateien und Ordner per Drag & Drop übertragen.
Features:
16 GB Speicherkapazität
Lesegeschwindigkeit: bis zu 60 MB/s
Schreibgeschwindigkeit: bis zu 12 MB/s
Lieferumfang:
USB-Stick.
Weitere Informationen:
Tiefe:
58 mm
Höhe:
11 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
20 mm
Schreiben (max.):
12 MB/s
Gewicht:
10 g
Speicherkapazität:
16 GB
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Speichermedien-Besonderheiten:
versenkbarer USB-Anschluss
Produkt-Art:
USB-Stick
Lesen (max.):
60 MB/s
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, verbatim usb 3.0 usb stick, flash stick, usb 3.0 flash stick, 023942491729, Verbatim, V3, 775-0907
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,06*
€ 4,39*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 4,61*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 3,49*
€ 4,99*
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 5,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,30*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
183000600
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.