Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Liteon Blu-Ray Rom Bulk Ihos104-06


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W98070
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     IHOS 104-06
EAN/GTIN:
     4016138744798
Suchbegriffe:
Blu-ray Drives
Blu-ray Laufwerk
Blue-ray Drives
Blue-ray Laufwerk
Lite-On Blu-ray ROM SATA Bulkl IHOS104-06 Schwarz

Lesegeschwindigkeit Blu-ray: 4x
Lesegeschwindigkeit DVD+R/-R: 12x

Lite-On BD-ROM-Laufwerke stellen die beste Lösung dar für Menschen, die High-Definition-Blue-ray-Filme zum erschwinglichen Preis geniessen wollen. Neben Blu-ray-Filmen können Sie zudem auch alle alten Filme aus Ihrer DVD- und CDSammlung abspielen. Die Lite-On BD-ROM-Laufwerke sind für Blu-ray-, DVD- und CD-Formate geeignet und bieten so optimale Playback-Möglichkeiten. Das mit vielen Funktionen ausgestattete Lite-On iHOS104 BD-ROM-Lauwerk verfügt über die neuesten optischen Speichertechnologien.

Ausstattung: Geniessen Sie High-Definition-Blu-ray-Filme. Sehen Sie Farben, wie sie sein sollten · Auch für DVD- und CD-Formate geeignet · Hohe Transferraten durch SATA-Anschluss (im Vergleich zu PATA) · Zukunftstauglich, da kompatibel mit den neuesten Motherboards · Bessere Lüftung des PC-Gehäuses durch kleinere Kabel und Stecker · SATA unterstützt “hot swap” (muss von Ihrem Motherboard unterstützt werden).

Technische Daten: Anschluss: SATA · Ausführung: Bulk · Farbe: Schwarz · Geschwindigkeit Blu-ray lesen: 4 x · Geschwindigkeit CD lesen: 40 x · Geschwindigkeit DVD lesen: 12 x · LightScribe®: Nein · Slimline: Nein

Lieferumfang: DVD-Brenner · Dt. Kurzanleitung.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 32,43*
€ 39,90*
pro Paket
€ 5,85*
ab € 32,52*
€ 39,99*
pro Paket
€ 4,85*
ab € 32,52*
€ 39,99*
4 Tage
k.A.
pro Packung
€ 6,50*
ab € 32,54*
€ 40,01*
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,95*
€ 51,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,02*
€ 60,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,97*
€ 55,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,13*
€ 52,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,51*
€ 51,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,16*
€ 51,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 42,95*
€ 51,11
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG