Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W975201 Herst.-Nr.: UAG-SFPRO4-BLK-VP EAN/GTIN: 0855446005726 |
| |
|
| | |
| Die elegante Schutzlösung von Urban Armor Gear für das Microsoft Surface Pro bietet einen nach Militärstandards getesteten Schutz gegen Stürze und Stöße.
URBAN ARMOR GEAR-Hüllen für Microsoft Surface Pro garantieren für die Tablet-Linie von Microsoft Sturzsicherheit nach Mil-Spec (810G-516.6). Unsere robusten Hüllen verfügen über einen 3-stufigen Aluminiumständer, einen Stifthalter und sind vollständig mit der Microsoft-Tastatur kompatibel. Features: Extrem robuste Schutzschale mit stoßfestem, weichen Kern Verstellbarer Aluminum-Standfuß bietet verschiedene horizontale und vertikale Aufstellwinkel Wasserabweisendenes, griffiges "FrogSkin"-Außenmaterial Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6) Lieferumfang: UAG Composite Scout Backcover Microsoft Surface Pro, Surface Pro 4, Surface Pro 5, Surface Pro 6, Surface Pro 7 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Back Cover | Herstellerfarbe: | Schwarz | MIL-STD: | MIL-STD-810G | Besonderheiten: | Militärstandard + Mit Standfunktion + stoßfest / stoßsicher + Wasserabweisend | Passend für: | Microsoft | Produkt-Art: | Tablet-Cover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet tasche schwarz 12,9 zoll, tablet cover, tablet cover surface, Urban Armor Gear, Composite Scout, Surface Pro (2017) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,00* | ab € 32,50* | € 43,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 41,62* | € 54,67* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 37,84* | € 54,67* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,26* | € 59,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,54* | € 60,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|