Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 93038c192 93038c192 Kreppband-Set Weiß 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W942021
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     93038c192
EAN/GTIN:
     4016139064604
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Features:
Weiß

Rückstandsfrei entfernbar
Lieferumfang:
Je eine Rolle (L x B) 50 m x 12,5 mm · 50 m x 25 mm · 50 m x 38 mm · 50 m x 50 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
weiß
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar
Typ:
93038c192
Temperaturbereich:
+80 °C (max)
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+80 °C
Produkt-Art:
Kreppband-Set
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
151
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 12,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,06*
€ 12,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.