Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C® Stecker 0.50m Schwarz RF-6830314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W939343
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6830314
EAN/GTIN:
     4064161479453
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a buchse

Features:
Mobiltelefon-Kabel für superschnelles Aufladen bis 3 A
Schnelle Datenübertragung bis 480 Mbit/s
USB 2.0 Kabel zur schnellen Datenübertragung und zum Synchronisieren und Aufladen von Geräten.
Zum Anschluss von Geräten wie PCs, Laptops, externen Festplatten und Smartphones per USB-C® und USB-A
Lieferumfang:
Kabel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.50 m
Anschlüsse:
USB-A Stecker + USB-C® Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Spezifikation:
USB 2.0
Kabel-Form:
rund
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Art:
Datenkabel + Ladekabel
Variante:
0.50 m
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
24
Innenleiter-Material:
Kupfer
Produkt-Art:
USB-Kabel
Maximale Leistung:
15 W @ 5 V / 3 A
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Abschirmung:
ohne Schirmung
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Renkforce, USB 20 A to USB-C® cable, Length 05m black color, usb host kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 3,13*
2 Tage
764
1
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 3,14*
6 Tage
766
8
€ 6,99*
ab € 3,55*
€ 5,26*
10
€ 6,95*
ab € 4,69*
€ 6,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.