|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615IT-W935933 Herst.-Nr.: RF-6830430 EAN/GTIN: 4064161479514 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses USB 2.0 A auf Micro-USB-Kabel unterstützt Ladefunktionen und Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s. Features: Zum Anschluss von Smartphones und anderen USB-Geräten an einen Computer Unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis 480 Mbps
Lieferumfang: Kabel Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1.00 m | Anschlüsse: | USB-A Stecker + USB-Micro-B Stecker | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Verbindungsart: | USB-A auf USB-Micro-B | Spezifikation: | USB 2.0 | Kabel-Form: | rund | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Kabel-Art: | Datenkabel + Ladekabel | Variante: | 1.00 m | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | Ausführung: | Anschlusskabel | AWG: | 28 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Produkt-Art: | USB-Kabel | Maximale Leistung: | 4.5 W @ 5 V / 0.9 A | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Abschirmung: | ohne Schirmung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Renkforce, USB 20 A to Micro USB Cable, 1M, Black |
|  |  |
| |