Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinum TWS USB-Stick 2GB Schwarz 177558-3 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W93001
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     177558-3
EAN/GTIN:
     4027927775589
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der PLATINUM USB Drive TWS 2 GB im schwarzen Hochglanz Gehäuse macht an jedem USB-Port eine sportliche Figur. Kombiniert mit einem Bügel aus Edelstahl zum Schutz des USB-Anschlusses wird das Design optisch abgerundet. Klappen Sie den Bügel zur Seite und starten Sie Ihren Speichervorgang. Nach Beendigung Ihres Speichervorganges drehen Sie den Bügel in die Ausgangsstellung zurück - bleiben Sie in Bewegung, Ihr USB Drive ist es schließlich auch.
Eine Öffnung für die LED Statusleuchte an der Rückfront weist durch Aufblinken auf einen Schreib- bzw. Lesevorgang hin. Ab sofort haben Sie Ihre Daten nur einen Dreh entfernt griffbereit.
Features:
2 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
Drehbarer Verschluss
Lieferumfang:
USB-Stick
Weitere Informationen:
Tiefe:
58 mm
Höhe:
11 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
19.5 mm
Schreiben (max.):
5 MB/s
Gewicht:
14 g
Speicherkapazität:
2 GB
Schnittstellen:
USB 2.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
USB-Stick
Lesen (max.):
12 MB/s
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 5,20*
1 Tag
642
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 5,22*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,93*
€ 27,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BestMedia
177559
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.