Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W912221 Herst.-Nr.: MRSF-095-BLK EAN/GTIN: 0840076158775 |
| |
|
| | |
| Truman schützt alle Seiten Ihres neuen Surface Pro 4 & Surface Pro (2017) perfekt durch die Nylon-Außenseite, dem weichen Innenfutter aus Kunstfell und dem Kunstlederrand. Des Weiteren steht Ihnen für Ihr Zubehör eine große Seitentasche zur Verfügung mit zusätzlichem Halter für Ihren Surface Pen. Truman Sleeve ist perfekt für Reisen und für einen aktiven Lifestyle geeignet. Features: Perfekter Schutz an allen Seiten für das Microsoft Surface Pro 4 & Surface Pro (2017) Mit Nylon-Außenseite, weichem Kunstfell-Innenfutter & Kunstlederrand Ein Reißverschluss ermöglicht schnellen und einfachen Zugriff Mit einer großen Außentasche für Kabel und Zubehör & Halter für den Surface Pen Truman Sleeve ist reisefreundlich und für jeden Lifestyle geeignet Offizielle "Designed for Surface" Zertifizierung Lieferumfang: Incipio Truman Sleeve Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Sleeve | Passend für: | 31,2 cm (12,3") | Material: | Nylon® | Herstellerfarbe: | Schwarz | Besonderheiten: | Seitenfach | Passend für Serie: | Surface Pro 4 + Surface Pro (2017) | Produkt-Art: | Tablet-Cover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet tasche schwarz 12,9 zoll, tablet cover, tablet cover surface, Incipio, Truman, Tablet Hülle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,35* | € 34,45* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,18* | € 34,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,82* | € 40,57* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,89* | € 53,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|