Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W90445 Herst.-Nr.: 44083 EAN/GTIN: 0023942440833 |
| |
|
| | |
| Als kleinstes derzeit erhältliches Format für Speicherkarten wurde die microSDHC Speicherkarte speziell für Mobiltelefone entwickelt. Diese Speicherkarte benötigt sehr wenig Strom und verlängert dadurch die Akkubetriebszeit ihres Mobiltelefons. Sie kann auch für GPS-Geräte, MP3-Player, Digitalkameras und PDAs verwendet werden. Features: 32 GB Speicherkapazität Class 10 SD-Kartenadapter Lieferumfang: microSDHC Karte + SD-Kartenadapter. Weitere Informationen: | | Schreiben (max.): | 10 MB/s | Speicherkapazität: | 32 GB | Geschwindigkeitsklasse: | Class 10 | Speichermedien-Besonderheiten: | inkl. SD-Adapter | Produkt-Art: | microSDHC-Karte | Lesen (max.): | 10 MB/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, verbatim micro sd 32 gb, micro sd 32gb, micro sd, 023942440833, Verbatim, MICRO SDHC 32GB CL 10 ADAP, 877-5553 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,57* | € 4,13* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,57* | € 4,13* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,59* | € 4,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 4,06* | € 4,71* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,89* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|