Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS-U21 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 200 x 120 x 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony LCS-U21
Sony LCS-U21
Artikel-Nr.:
     615IT-W90138
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSU21B.SYH
EAN/GTIN:
     4905524909074
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Schutzhülle mit Schnellverschluss und Platz für Zubehör.
Features:
Schnell einsatzbereit dank Schnellverschluss
Für Kamera- bzw. Camcorderausrüstung geeignet
Hoher Tragekomfort
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innenmaß Tiefe:
110 mm
Innenmaß Höhe:
120 mm
Innenmaß Breite:
200 mm
Material:
Neopren
Innenmaß (B x H x T):
200 x 120 x 110 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Tragevariante:
Schulter
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche sony, camcordertasche, kameratasche schwarz, 027242860971, Sony, LCS-U21
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,14*
€ 45,26*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 34,28*
€ 45,26*
Frei Haus
ab € 34,77*
€ 46,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,27*
€ 59,07*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 45,64*
€ 60,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.