Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker, USB-C® Stecker 0.50m S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W872301
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4381077
EAN/GTIN:
     4016139086583
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a buchse
Das renkforce A/USB-C™-Kabel eignet sich hervorragend zum Laden Ihrer mobilen Geräte wie z.B. Smartphones an einem PC oder Notebook. Neben der Ladefunktion ist es zudem möglich, Daten zwischen den Geräten auszutauschen und so z.B. Backups zu erstellen.

SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.1 Gen 2)
Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie Festplatten oder Brenner via USB 3.1 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 GB/s, doppelt so schnell wie USB 3.0. Im Vergleich zu USB 2.0 bietet dies die zwanzigfache Datenübertragungsrate.

Abwärtskompatibel zu USB 3.0 und USB 2.0
Selbstverständlich ist das USB 3.1-Kabel auch abwärtskompatibel zu vorherigen USB-Spezifikationen. Hier werden die maximalen Übertraungen der jeweiligen Spezifikation erreicht.

Beidseitig verwendbarer USB-C™-Stecker
Wer kennt das nicht? Grundsätzlich hält man den Stecker verkehrt herum, sodass er nicht in die Buchse passt. Der USB-C™-Stecker ist beidseitg verwendbar, somit kann das Kabel nicht falsch herum eingesteckt werden.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt
Das USB-C™-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.
Features:
Zum Anschluss von USB-C™-Geräten (z.B. Smartphones) an Ihren PC zum Laden und Synchronisieren
Vergoldete Steckkontakte für perfekte Datenübertragung
Ermöglicht Übertragungsraten bis 10 GBit/s
Bis zu 20x schneller als USB 2.0 und doppelt so schnell wie USB 3.0
Unterstützt Stromversorgung mit bis zu 3,0 A
Hinweise:
Wichtiger Hinweis: Durch eine Aktualisierung der Bezeichnung von USB-Standards kann es evtl. zu unterschiedlichen Angaben auf Verpackungen oder Beschreibungen kommen. Diese wirken sich nicht auf die Verwendbarkeit oder Übertragungsgeschwindigkeit aus.
USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) = USB 3.2 Gen2 (10 Gbps)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.50 m
Anschlüsse:
USB-A Stecker + USB-C® Stecker
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2)
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
32/24
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Anschluss A:
USB 3.2 Gen 2 Stecker A​ (USB 3.1)
Anschluss B:
USB-C® Stecker
Produkt-Art:
USB-Kabel
Maximale Leistung:
36 W @ 12 V / 3.0 A
Maximale Übertragungsrate:
10 GBit/s
Videoübertragung möglich:
Ja
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04016139086583, Renkforce, 1341721, F2CU029BT1M-BLK
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,53*
€ 11,28*
1 Tag
706
1
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 11,29*
4
€ 6,95*
ab € 10,68*
€ 15,03*
8 Tage
707
2
€ 6,99*
ab € 12,97*
€ 18,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.