Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W817131 Herst.-Nr.: S30852-H2708-B101 EAN/GTIN: 4250366848631 |
| |
|
| | |
| Das Premium-Großtastentelefon mit zusätzlicher optischer Anrufsignalisierung durch LED-Blitze. Features: „Extra-Laut‘‘-Taste zur Verdopplung der Hörerlautstärke Notruf-Taste für 4 SOS-Nummern Beleuchtetes Panorama-Farbdisplay mit extragroßer Ziffernanzeige Lieferumfang: Basisstation Gigaset E560 + Mobilteil Gigaset E560H + Steckernetzteil + Telefonanschlusskabel + 2 AAA-Akku (NiMH) + Akku-Deckel + Bedienungsanleitung Hinweise: Reichweite im Innenbereich bis zu 50 Meter, im Freien bis zu 300 Meter Weitere Informationen: | | Display-Art: | Farb-TFT/LCD | Babyphone: | Ja | Tastaturbeleuchtung: | Ja | Strahlungsarm: | Ja | Anzahl Mobilteile: | 1 | Freisprechen: | Ja | Telefonbucheinträge: | 150 | Serie: | E560 | Besonderheiten: | Freisprechen + Optische Anrufsignalisierung | Max. Gesprächszeit: | 14 h | Herstellerfarbe: | Platin | Übertragungsstandard: | DECT/GAP | StandBy max.: | 320 h | Anrufbeantworter: | Nein | Produkt-Art: | Schnurloses Telefon analog |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Großtastenhandy, Seniorenhandy, Großtastentelefon, Seniorentelefon, Notruftelefon, Nottelefon, analog telefon schnurlos gigaset, großtastenhandy, gigaset seniorenhandy, Gigaset, E560, Gigasettelefon, Festnetztelefon |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 49,13* | € 67,13* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,34* | € 72,66* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 57,25* | € 74,21* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 57,81* | € 74,59* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 65,48* | € 84,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|