Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W787421 Herst.-Nr.: EP-TA20EWEUGWW EAN/GTIN: 8806086511162 |
| |
|
| | |
| Schnellladefunktion benötigt bei 9 V mit 1,67 A Output nur ca. eine halbe Stunde, um den Akku auf 50 % aufzuladen (Ladezeit kann je nach Umstand und Gerät variieren). Inkl. Micro-USB 2.0-Kabel zum Aufladen und Synchronisieren. Features: Original Samsung Zubehör Ladegerät zum Anschließen und Aufladen kompatibler Geräte über USB Schnellladefunktion benötigt nur ca. eine halbe Stunde, um den Akku auf 50 % aufzuladen Inkl. Micro-USB 2.0-Kabel zum Aufladen und Synchronisieren Lieferumfang: Ladegerät + Micro USB 2.0 Kabel Hinweise: Ladezeit kann je nach Umstand und Gerät variieren. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Besonderheiten: | mit Schnellladefunktion | Kabellänge (Details): | 1.5 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschluss: | Micro USB | Betriebsspannung (Details): | 9V/5 V | Produkt-Art: | Handy Ladegerät | Passend für: | Universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Uniladegerät, Universalladegerät, samsung micro usb kabel weiß, usb anschlusskabel, micro usb anschlusskabel, Samsung, Samsung Galaxy |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,77* | € 13,92* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 9,77* | € 13,92* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,27* | € 14,63* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 11,00* | € 15,65* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 12,23* | € 17,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|