Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1397P2550C 1397P2550C Doppelseitiges Klebeband Transparent (L x B) 50m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W72418
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1397P2550C
EAN/GTIN:
     4016138816518
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Für glatte Oberflächen. Hohe Kleb-und Scherfestigkeit; gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung,Temperatur, Lösungsmittel, Feuchtigkeit.
Features:
Transparent
(L x B) 50 m x 25 mm
Hohe Scherfestigkeit, UV-Beständig, Temperaturbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Scherfestigkeit + UV-Beständig + Temperaturbeständig
Typ:
1397P2550C
Temperaturbereich:
-40 - +160 °C °C
Trägermaterial:
Polyesterfolie
Dicke:
0.21 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.21 mm
Max. Temperatur:
+160 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.