Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 829B48L50C 829B48L50C Gewebeklebeband 829B48L50C Blau, Grau (L x B) 50m x 48mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W71954
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     829B48L50C
EAN/GTIN:
     4016138816662
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Features:
Blau, Grau
(L x B) 50 m x 48 mm
UV-Beständig
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
blau + grau
Breite:
48 mm
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig
Serie:
829B48L50C
Typ:
829B48L50C
Temperaturbereich:
-10 - +60 °C °C
Dicke:
0.3 mm
Herstellerfarbe:
Blau + Grau
Materialstärke:
0.3 mm
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 22,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,10*
€ 22,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.