Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 54B48L20SC 54B48L20SC Gewebeklebeband Gaffer Schwarz (L x B) 20m x 48mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W71944
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     54B48L20SC
EAN/GTIN:
     4016138816723
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape

Features:
Schwarz
(L x B) 20 m x 48 mm
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Farbe:
schwarz
Breite:
48 mm
Serie:
Gaffer
Typ:
54B48L20SC
Temperaturbereich:
-10 - +60 °C °C
Dicke:
0.29 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
0.29 mm
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Hotmeltkleber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,34*
€ 7,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.