Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce PC-Lüfter Y-Kabel [1x PC-Lüfter Stecker 3pol. - 1x IDE-Strom-Buchse 4pol., IDE-Strom-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W717871
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4212180
EAN/GTIN:
     4016139049465
Suchbegriffe:
Lüfter Adapterkabel
PC Y-Stromadapterkabel 4 Pol
Stromversorgungskabel
Y Power Kabel
PC-Lüfter-Kabel zum Anschluss von Gehäuselüftern mit 3pol. Mainboardanschluss direkt an das Netzteil. Zudem kann das Kabel auch zur Verlängerung bestehender IDE-Verbindungen genutzt werden.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Features:
Dient zur Stromversorgung von PC-Lüftern am Netzteil
Auch als IDE-Verlängerung verwendbar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot + gelb
Kabellänge:
0.20 m
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
PC-Lüfter
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot + Gelb
Ausführung:
Y-Kabel
AWG:
18/20
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
PC-Lüfter Stecker 3pol.
Anschluss B:
IDE-Strom-Buchse 4pol. + IDE-Strom-Stecker 4pol.
Produkt-Art:
PC-Lüfter Y-Kabel
Abschirmung:
ohne Schirmung
Weitere Suchbegriffe: Y Stromkabel, pc y-stromadapterkabel 4 pol, Renkforce, Lüfterkabel, Lüfter-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,73*
1 Tag
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,74*
7 Tage
23
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,53*
€ 25,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.