Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4212174 DisplayPort / VGA Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x VGA-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W717361
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4212174
EAN/GTIN:
     4016139049441
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Aktuelle Notebooks und PCs sind oft mit einer DisplayPort-Schnittstelle ausgestattet. Damit Sie Ihre bestehenden Monitore mit VGA-Anschluss weiterhin an Ihren Rechner anschließen können, benötigen Sie diesen Adapter.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.

Gegen Störeinflüsse von außen geschützt
Das DisplayPort auf VGA Adapterkabel von Renkforce ist einfach geschirmt. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung.
Features:
Wandelt einen VGA-Stecker in einen DisplayPort-Stecker um
Zum Anschluss eines VGA-Monitors an Ihren DisplayPort-Computer
Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200 Pixel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
12.00 cm
Auflösung Video:
1920 x 1200 Pixel
Kabel-Form:
rund
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
DisplayPort + VGA
Ausführung:
Adapter
AWG:
32
Innenleiter-Material:
Kupfer
Signal-Flussrichtung:
unidirektional
Anschluss A:
DisplayPort Stecker
Anschluss B:
VGA-Buchse
Kabel-Version:
DisplayPort 1.2 + VGA
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Abschirmung:
Folienschirmung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,73*
€ 22,16*
1 Tag
485
Frei Haus
ab € 14,97*
€ 22,17*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,66*
€ 43,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.