|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615IT-W710193 Herst.-Nr.: NK800 EAN/GTIN: 6976831830144 |
| |
|
|  |  |
 | Das NEEWER NK800 ist ein leistungsstarkes, tragbares LED-Ringlicht mit 800W, das speziell für Make-up-Anwendungen, Porträtfotografie und Videoaufnahmen entwickelt wurde. Mit einer einstellbaren Farbtemperatur von 3200K bis 5600K und einem hohen CRI von über 95 liefert es eine natürliche und gleichmäßige Ausleuchtung, die das Erscheinungsbild von Hauttönen verbessert. Das Ringlicht verfügt über verschiedene Helligkeitsstufen und integrierte Halterungen für Smartphones und Kameras, was es ideal für Vlogger und Influencer macht. Dank der kompakten Bauweise und der einfachen Montage ist die NK800 sowohl für den stationären Einsatz im Studio als auch für mobile Anwendungen bestens geeignet. Features: 60 cm Softbox LED Videolicht-Set inkl. Stative; Komplettset mit 2x Softbox, 2x Stativ, 2x Leuchtmittel; zwei Premium 24 Watt RGB LED Glühbirnen (E26); RGB Farbraum: 0 - 360°; Sättigung: 0 - 100; Farbtemperatur regelbar von 2.700 - 6.500 K; Grün/Magenta Farbkorrektur (±50); Helligkeit in 1% Stufen regelbar von 0 - 100%; max. Helligkeit: 400 Lux (1 m); 9 Modi: CCT, HSI, RGB, CTO/B, FX, Music Sync, Source Match, Picker; 17 Szeneneffekte (Polizeiauto, Schweißen, Feuerwerk, Party u.a.); App-Steuerung (iOS, Android), Reichweite: 15 m; zwei quadratische Nylon Softboxen (60 x 60 cm); integrierte E26 Lampenfassung; silberne Innenbeschichtung; 2x weiße Diffusor-Abdeckung aus hochwertigem PET Gewebe; zwei robuste Aluminium-Lichtstative (einstellbare Höhe: 86 - 210 cm); Softbox am Stativ um 210° schwenkbar; inkl. robuste Transporttasche für komplettes System Lieferumfang: 2x Softbox, 2x Stativ, 2x Leuchtmittel, 2x Diffusor Weitere Informationen:  |  | Farbtemperatur max.: | 6500 K | Farbtemperatur min.: | 2700 K | Produkt-Art: | LED Videoleuchte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Neewer |
|  |  |
| |