Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA PREMIUM 04843-00000-16 Putzband tesa® Professional Orange (L x B) 33m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W70866
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04843-00000-16
EAN/GTIN:
     4042448000453
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa® Putzband 4843 besteht aus einer anschmiegsamen, reißfesten Weich-PVC-Folie ausgerüstet mit einer alterungsbeständigen modifizierten Naturkautschukklebmasse. Das Produkt ist stark klebend, feuchtigkeitsunempfindlich, beständig gegen Kälte, schwache Laugen und Säuren sowie gegen viele Chemikalien. Kurzfristig ca. 2 Wochen alterungsbeständig.
Features:
Robustes Schutzklebeband
bis 0°C einsetzbar
Anschmiegsames, reißfestes PVC-Klebeband
Feuchtigkeitsunempfindlich
Schutz gegen Kälte, schwache Laugen und Säuren
Bis zu 2 Wochen UV-stabil
Kurvenklebung möglich
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
orange
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Reißfestigkeit + Für Innen- und Außenanwendung geeignet
Serie:
tesa® Professional
Typ:
PREMIUM
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial:
PVC-Film
Dicke:
0.12 mm
Reißkraft:
20 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Materialstärke:
0.12 mm
Produkt-Art:
Putzband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 8,95*
ab € 6,225*
€ 8,415*
4 Tage
6
6
€ 7,90*
ab € 6,42*
€ 9,92*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,40*
€ 10,35*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,80*
ab € 8,05*
€ 10,47*
5 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 11,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.